Motion
L100 HUB 17MM KW y acero inoxidable

Lovejoy
L100 HUB 17MM KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 100, mordaza recta, calibre de 17 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695809
No. Fabricante L100 HUB 17MM KW & SS
Precio66.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L100 HUB 17MM KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 100, mordaza recta, calibre de 17 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695809
No. Fabricante L100 HUB 17MM KW & SS
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
Precio66.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    100
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.5400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5400 pulg.
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144561787
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144561787

Descripción general

Descripción del fabricante
L100-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo