Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Código de tamaño de acoplamiento110
- Diámetro del extremo del cubo3.3200 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6800 pulg.
- Diámetro exterior3.3200 pulg.
- Peso3.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144600677
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO685144600677
Descripción general
Descripción del fabricante
L110-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW