Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Código de tamaño de acoplamiento150
- Diámetro del extremo del cubo3.7500 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Peso4.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante685144561794
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO685144561794