Motion
L225 35MMH7 10X3.3MMKW

Lovejoy
L225 35MMH7 10X3.3MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 225, mordaza recta, calibre de 35 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #06695846
No. Fabricante L225 35MMH7 10X3.3MMKW
Precio175.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L225 35MMH7 10X3.3MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 225, mordaza recta, calibre de 35 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #06695846
No. Fabricante L225 35MMH7 10X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Peso
    8.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144521972
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144521972

Descripción general

Descripción del fabricante
L225-HUB-35MMH7-10X3.3MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo