Motion
L225 HUB STL SÓLIDO

Lovejoy
L225 HUB STL SOLID

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 225, mordaza recta, calibre sólido, material de acero
Artículo MI #06695850
No. Fabricante L225 HUB STL SOLID
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L225 HUB STL SOLID

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 225, mordaza recta, calibre sólido, material de acero
Artículo MI #06695850
No. Fabricante L225 HUB STL SOLID
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    2.1800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Peso
    11.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio sólido
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144761729
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144761729

Descripción general

Descripción del fabricante
L225 HUB STL SÓLIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo