Motion
L276 HUB 7/8 RSB

Lovejoy
L276 HUB 7/8 RSB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 276, mordaza recta, 0.8750 pulg., calibre RSB, material de hierro fundido
Artículo MI #06695852
No. Fabricante L276 HUB 7/8 RSB
Precio426.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L276 HUB 7/8 RSB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 276, mordaza recta, 0.8750 pulg., calibre RSB, material de hierro fundido
Artículo MI #06695852
No. Fabricante L276 HUB 7/8 RSB
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
Su precio$426.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    276
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Peso
    19.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144125842
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144125842

Descripción general

Descripción del fabricante
L276-HUB-7/8 RSB-NKW-N/SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo