Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Código de tamaño de acoplamiento090
- Diámetro del extremo del cubo2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8100 pulg.
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144585974
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieLC
- UPC_NO685144585974