Motion
LC095 20MMH7 6X2.8MMKW

Lovejoy
LC095 20MMH7 6X2.8MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 095, mordaza recta, calibre de 20 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695897
No. Fabricante LC095 20MMH7 6X2.8MMKW
Precio53.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LC095 20MMH7 6X2.8MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 095, mordaza recta, calibre de 20 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695897
No. Fabricante LC095 20MMH7 6X2.8MMKW
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
Precio53.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144585943
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    LC
  • UPC_NO
    685144585943

Descripción general

Descripción del fabricante
LC095-HUB-20MMH7-6X2.8MMKW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo