Motion
LC110  HUB1-5/8 kW y acero inoxidable

Lovejoy
LC110 HUB1-5/8 KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 110, mordaza recta, calibre de 1.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695923
No. Fabricante LC110 HUB1-5/8 KW & SS
Precio112.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LC110 HUB1-5/8 KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 110, mordaza recta, calibre de 1.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695923
No. Fabricante LC110 HUB1-5/8 KW & SS
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
Precio112.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    110
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6900 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3100 pulg.
  • Peso
    2.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144118493
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    685144118493

Descripción general

Descripción del fabricante
LC110-HUB-1-5/8-3/8X3/16KW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo