Motion
LC150 HUB 38MM KW y acero inoxidable

Lovejoy
LC150 HUB 38MM KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 150, mordaza recta, calibre de 38 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695942
No. Fabricante LC150 HUB 38MM KW & SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LC150 HUB 38MM KW & SS

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 150, mordaza recta, calibre de 38 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06695942
No. Fabricante LC150 HUB 38MM KW & SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144585721
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    LC
  • UPC_NO
    685144585721

Descripción general

Descripción del fabricante
LC150 HUB 38MM KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo