Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoMD25C
- Longitud a través del orificio0.3940 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Desalineación axial máxima± 0.20 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.2360 pulg.
- Diámetro exterior0.9840 pulg.
- Longitud total1.2200 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Material del discoAcero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMD25
- UPC_NO685144772152