Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoMDS40C
- Longitud a través del orificio0.6500 pulg.
- Desalineación angular máxima2 °
- Desalineación axial máxima± 0.016 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.3150 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Longitud total1.8110 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Material del discoAcero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDS40
- UPC_NO685144771674