Motion
MDS50C CPLG 5/8 X 5/8

Lovejoy
MDS50C CPLG 5/8 X 5/8

68514477175 Acoplamiento discal completo - Serie MDS50, Acoplamiento espaciador, Orificio acabado, 1.9690 in OD, 2.0470 in OAL, Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #06696031
No. Fabricante MDS50C CPLG 5/8 X 5/8
Precio486.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
MDS50C CPLG 5/8 X 5/8

68514477175 Acoplamiento discal completo - Serie MDS50, Acoplamiento espaciador, Orificio acabado, 1.9690 in OD, 2.0470 in OAL, Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #06696031
No. Fabricante MDS50C CPLG 5/8 X 5/8
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
Precio486.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    MDS50C
  • Longitud a través del orificio
    0.7640 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    2 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.024 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.7870 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9690 pulg.
  • Longitud total
    2.0470 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDS50
  • UPC_NO
    685144771759

Descripción general

Descripción del fabricante
MDS50C-CP-5/8X5/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo