Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoMDS63C
- Longitud a través del orificio0.8780 pulg.
- Desalineación angular máxima2 °
- Desalineación axial máxima± 0.031 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.9840 pulg.
- Diámetro exterior2.4800 pulg.
- Longitud total2.2830 pulg.
- Peso0.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Material del discoAcero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDS63
- UPC_NO685144771841