Motion
MDS63C CPLG 5/8 X 5/8

Lovejoy
MDS63C CPLG 5/8 X 5/8

68514477180 Acoplamiento discal completo - Serie MDS63, Acoplamiento espaciador, Orificio acabado, 2.4800 in OD, 2.2830 in OAL, Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #06696038
No. Fabricante MDS63C CPLG 5/8 X 5/8
Precio654.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
MDS63C CPLG 5/8 X 5/8

68514477180 Acoplamiento discal completo - Serie MDS63, Acoplamiento espaciador, Orificio acabado, 2.4800 in OD, 2.2830 in OAL, Material de núcleo de aluminio
Artículo MI #06696038
No. Fabricante MDS63C CPLG 5/8 X 5/8
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
Precio654.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    MDS63C
  • Longitud a través del orificio
    0.8780 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    2 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.031 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.9840 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4800 pulg.
  • Longitud total
    2.2830 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Material del disco
    Acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDS63
  • UPC_NO
    685144771803

Descripción general

Descripción del fabricante
MDS63C CPLG 5/8X5/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo