Motion
MLA50 X 5/8

Lovejoy
MLA50 X 5/8

68514442909 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.6200 pulg. de OAL
Artículo MI #06696065
No. Fabricante MLA50 X 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
MLA50 X 5/8

68514442909 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.6200 pulg. de OAL
Artículo MI #06696065
No. Fabricante MLA50 X 5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.6500 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.6200 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Relación máxima de velocidad conducida
    5.8:1
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Controlador central fijo
  • Número de bridas móviles
    1
  • Serie
    Econoline

Descripción general

Descripción del fabricante
MLA-50-5/8-PULLEY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo