Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1.2990 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio0.5510 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.60 pulg.
- Diámetro exterior0.7870 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
Details
- Material del concentradorAluminio
- Número de Upc del fabricante685144580955
- RPM Máx.7600 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloAbrazadera
- SerieMOL
- Rigidez torsional974 pulg-lb/rad
Descripción general
Descripción del fabricante
MOL20C-HUB-1/4-NKW
- Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción