Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3 mm
- Longitud total del acoplamiento33 mm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio14 mm
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.60 pulg.
- Diámetro exterior20 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
Detalles
- Material del concentradorAluminio
- Número de Upc del fabricante685144586063
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloAbrazadera
- SerieMOL
- Rigidez torsional974 pulg-lb/rad
Descripción general
- Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción