Motion
MOL32C X 8MM

Lovejoy
MOL32C X 8MM

Buje de acoplamiento Oldham de sujeción - Orificio de 8 mm, 32 mm OD, 45 mm Longitud, Aluminio, 4800 rpm
Artículo MI #06696094
No. Fabricante MOL32C X 8MM
Precio142.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
MOL32C X 8MM

Buje de acoplamiento Oldham de sujeción - Orificio de 8 mm, 32 mm OD, 45 mm Longitud, Aluminio, 4800 rpm
Artículo MI #06696094
No. Fabricante MOL32C X 8MM
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
Precio142.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    45 mm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    19 mm
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.10 pulg.
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4

Detalles

  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144586193
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Abrazadera
  • Serie
    MOL
  • Rigidez torsional
    7877 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144586193

Descripción general

Descripción del fabricante
MOL32C-HUB-8MM-NKW
  • Alta rigidez torsional. Temperatura máxima 176° F (80° C). Bujes de aluminio con inserto de poliacetal. Disponible en tornillos de fijación o cubos de sujeción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo