Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento225
- Longitud a través del orificio2.1800 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Peso9.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante685144453099
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieRRSC
- UPC_NO685144453099
Descripción general
Descripción del fabricante
RRSC225 HUB 1-3/4 KW