Motion
PAQUETE DE HARDWARE RRU150

Lovejoy
RRU150 HARDWARE PACKAGE

Paquete de hardware 68514452746 - Tamaño 150 Cplg, 7.6600 en OAL, acero
Artículo MI #06696218
No. Fabricante RRU150 HARDWARE PACKAGE
Precio74.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RRU150 HARDWARE PACKAGE

Paquete de hardware 68514452746 - Tamaño 150 Cplg, 7.6600 en OAL, acero
Artículo MI #06696218
No. Fabricante RRU150 HARDWARE PACKAGE
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
Precio74.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.041 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.6600 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.02 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Material del resorte
    Acero
  • UPC_NO
    685144527462

Descripción general

Descripción del fabricante
RRU150-HDWR FCG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo