Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento150
- Diámetro exterior del cubo3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1200 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.041 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.1250 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg.
- Longitud total7.6600 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.02 CV
- Material de la brida del cuboAcero
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de acoplamiento de resorteCaída central de eje a eje
- Material del resorteAcero