Motion
RRU50 HUB 7/16 N/KW

Lovejoy
RRU50 HUB 7/16 N/KW

68514413695 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 50 Tamaño de empalme, 2.0000 in OD, 3.5200 in OAL, Acero
Artículo MI #06696223
No. Fabricante RRU50 HUB 7/16 N/KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RRU50 HUB 7/16 N/KW

68514413695 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 50 Tamaño de empalme, 2.0000 in OD, 3.5200 in OAL, Acero
Artículo MI #06696223
No. Fabricante RRU50 HUB 7/16 N/KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro exterior del cubo
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    4.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.021 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.5200 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.13 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Material del resorte
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
RRU50 HUB 7/16 N/KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo