Motion
68514463214

Lovejoy
68514463214

Collar de abrazadera roscada dividida de una pieza - Una pieza - División, 1.0000 Rosca de orificio, 1.7500 in OD, 0.5000 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #06696247
No. Fabricante 68514463214
Precio33.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
68514463214

Collar de abrazadera roscada dividida de una pieza - Una pieza - División, 1.0000 Rosca de orificio, 1.7500 in OD, 0.5000 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #06696247
No. Fabricante 68514463214
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
Precio33.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    1.0000
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero
  • Serie
    SC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SC1-16-SHAFT BUEY DE 1PC BLK CON CUELLO DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo