Motion
SC2-28

Lovejoy
SC2-28

Collar de abrazadera roscada dividida de una pieza - Una pieza - División, 1.7500 Rosca de orificio, 2.7500 in OD, 0.6875 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #06696292
No. Fabricante SC2-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SC2-28

Collar de abrazadera roscada dividida de una pieza - Una pieza - División, 1.7500 Rosca de orificio, 2.7500 in OD, 0.6875 in Ancho, Abrazadera, Acero
Artículo MI #06696292
No. Fabricante SC2-28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    1.7500
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero
  • Serie
    SC
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SC2-28 CUELLO PARTIDO NEGRO 2PC
  • Igualmente eficaz en ejes duros y blandos
  • Hecho de acero suave 12L14
  • Zócalo hexagonal, punta de cotilo, 3A tornillos roscados
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo