Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.20 pulg.
- Longitud24.21 pulg.
- Longitud total24.21 pulg.
- Grosor general0.20 pulg.
- Ancho general18.66 pulg.
- Grosor0.20
- Peso0.70 lb
- Ancho18.66 pulg.
Detalles
- Material de la cubiertaAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845271028175
- MaterialAcero
- Tipo de pieza de repuestoKit de tapa de acero
- TipoDepósito
- UPC_NO845271028175