Motion
SU90-6 CPLG 1.251 x 1.251 KW SS BE

Lovejoy
SU90-6 CPLG 1.251 x 1.251 KW SS BE

69790499531 Cubo de acoplamiento de disco - 90-6 Tamaño de empalme, 1.2510 in Orificio, 3.5400 in Flg OD, Acero
Artículo MI #06696350
No. Fabricante SU90-6 CPLG 1.251 x 1.251 KW SS BE
Precio1,184.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SU90-6 CPLG 1.251 x 1.251 KW SS BE

69790499531 Cubo de acoplamiento de disco - 90-6 Tamaño de empalme, 1.2510 in Orificio, 3.5400 in Flg OD, Acero
Artículo MI #06696350
No. Fabricante SU90-6 CPLG 1.251 x 1.251 KW SS BE
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
Precio1,184.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2510 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.4400 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    90-6
  • Distancia entre ejes
    0.2950 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.5400 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.2800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5700 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Peso
    3.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.5 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904995312
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SU-6
  • Capacidad de par
    2100 pulg.
  • UPC_NO
    697904995312

Descripción general

Descripción del fabricante
SU90-6-CP-1.251X1,251-EEB = 0.295-SSBE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo