Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento3.4400 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento90-6
- Distancia entre ejes0.2950 pulg.
- Diámetro exterior de la brida3.5400 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.2800 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5000 pulg.
- Longitud total88 mm
- Peso4.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM3.5 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904977264
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieSU-6
- Capacidad de par2100 pulg.
- UPC_NO697904977264