Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento7.4400 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSX110-6
- Brida exterior Diámetro4.3300 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.5600 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.8100 pulg.
- Peso2.86 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904914245
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSX-6
- Capacidad de par5100 pulg.
- UPC_NO697904914245