Motion
SX132-6 SPC BSE 4.250

Lovejoy
SX132-6 SPC BSE 4.250

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: SX132-6, Stock rugoso, Flg OD: 5.2000 pulg., 8.9700 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #06696364
No. Fabricante SX132-6 SPC BSE 4.250
Precio338.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SX132-6 SPC BSE 4.250

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: SX132-6, Stock rugoso, Flg OD: 5.2000 pulg., 8.9700 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #06696364
No. Fabricante SX132-6 SPC BSE 4.250
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
Su precio$338.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    8.9700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SX132-6
  • Brida exterior Diámetro  
    5.2000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3600 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3800 pulg.
  • Peso
    3.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904921069
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SX-6
  • Capacidad de par
    9700 pulg.
  • UPC_NO
    697904921069

Descripción general

Descripción del fabricante
SX132-6-SPCR-BSE=4.25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo