Especificaciones
Dimensions
- Longitud total del acoplamiento8.9700 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSX132-6
- Flange Outside Diameter5.2000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.3100 pulg.
- Length Through Bore2.3600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3800 pulg.
- Peso4.10 lb
Details
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904914337
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSX-6
- Capacidad de par9700 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
SX132-6-SPCR-BSE=5"