Especificaciones
Dimensions
- Longitud total del acoplamiento10.4000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSX158-6
- Flange Outside Diameter6.2200 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.8600 pulg.
- Length Through Bore2.7600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7600 pulg.
- Peso6.23 lb
Details
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904914412
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSX-6
- Capacidad de par17700 pulg.
- UPC_NO697904914412
Descripción general
Descripción del fabricante
SX158-6-SPCR-BSE=5"