Motion
SX185-6 SPC BSE 5.500

Lovejoy
SX185-6 SPC BSE 5.500

69790491449 Cubo de acoplamiento de disco - SX185-6 Tamaño de tapón, 7.2800 in Flg OD, Acero
Artículo MI #06696371
No. Fabricante SX185-6 SPC BSE 5.500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SX185-6 SPC BSE 5.500

69790491449 Cubo de acoplamiento de disco - SX185-6 Tamaño de tapón, 7.2800 in Flg OD, Acero
Artículo MI #06696371
No. Fabricante SX185-6 SPC BSE 5.500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    11.8000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SX185-6
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2800 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.4100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.1500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1300 pulg.
  • Peso
    9.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904914498
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SX-6
  • Capacidad de par
    29200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SX185-6 SPC BSE5.500 OAL4.398

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo