Motion
SX228-6 HUB RSB

Lovejoy
SX228-6 HUB RSB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: SX228-6, Stock rugoso, Flg OD: 8.9800 pulg., 14.7600 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #06696383
No. Fabricante SX228-6 HUB RSB
Precio1,164.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SX228-6 HUB RSB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: SX228-6, Stock rugoso, Flg OD: 8.9800 pulg., 14.7600 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #06696383
No. Fabricante SX228-6 HUB RSB
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
Precio1,164.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    14.7600 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SX228-6
  • Distancia entre ejes
    6.8800 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.9800 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.5100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.9400 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.9400 pulg.
  • Peso
    32.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    98.3 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904914597
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SX-6
  • Capacidad de par
    62000 pulg.
  • UPC_NO
    697904914597

Descripción general

Descripción del fabricante
SX228-6-HUB-RSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo