Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento4.8700 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento132-6
- Distancia entre ejes0.1500 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.2000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.7900 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.3600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.0600 pulg.
- Peso9.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM15.4 CV
- Material del concentradorAcero
- Número de Upc del fabricante697904934298
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSXC-6
- Capacidad de par9700 pulg.