Motion
SXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45

Lovejoy
SXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 158-6, Stock rugoso, Flg OD: 6.7300 pulg., 5.9900 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #06696404
No. Fabricante SXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45
Precio576.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 158-6, Stock rugoso, Flg OD: 6.7300 pulg., 5.9900 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #06696404
No. Fabricante SXCS158 6 SPCR BSE=0.47 OAL=2.45
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
Precio576.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    5.9900 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    158-6
  • Brida exterior Diámetro  
    6.7300 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7600 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3800 pulg.
  • Peso
    12.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904934304
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SXCS
  • Capacidad de par
    17700 pulg.
  • UPC_NO
    697904934304

Descripción general

Descripción del fabricante
SXCS158-6-SPCR-BSE=0.47-OAL=2.45

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo