Motion
U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

Lovejoy
U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

68514447442 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 62 Tamaño de empalme, 1.4200 in OD, 2.2800 in OAL, Acero
Artículo MI #06696432
No. Fabricante U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE
Precio755.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

68514447442 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 62 Tamaño de empalme, 1.4200 in OD, 2.2800 in OAL, Acero
Artículo MI #06696432
No. Fabricante U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE
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
Precio755.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    62
  • Diámetro exterior del cubo
    1.4200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6200 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.019 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3130 pulg.
  • Longitud total
    2.2800 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.20 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Material del resorte
    Acero
  • UPC_NO
    685144474421

Descripción general

Descripción del fabricante
U62S-CP-1/2X1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo