Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento62
- Diámetro exterior del cubo1.4200 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6200 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.019 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.6250 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.3130 pulg.
- Longitud total2.2800 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.20 CV
- Material de la brida del cuboAcero
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Material del resorteAcero