Motion
U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW

Lovejoy
U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW

68514413409 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 87 Tamaño de empalme, 1.7300 in OD, 3.5000 in OAL, Acero
Artículo MI #06696443
No. Fabricante U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW
Precio1,032.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW

68514413409 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 87 Tamaño de empalme, 1.7300 in OD, 3.5000 in OAL, Acero
Artículo MI #06696443
No. Fabricante U87R CPLG 7/8 X 7/8 KW
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
Precio1,032.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    87
  • Diámetro exterior del cubo
    1.7300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8400 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    4.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.035 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.4380 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.55 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Material del resorte
    Acero
  • UPC_NO
    685144134097

Descripción general

Descripción del fabricante
U87R-CP-7/8X7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo