Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento87
- Diámetro exterior del cubo1.7300 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8400 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.024 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.8750 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.4380 pulg.
- Longitud total2.9100 pulg.
- Peso1.19 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.55 CV
- Material de la brida del cuboAcero
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de acoplamiento de resorteEje a eje de una pieza
- Material del resorteAcero