Motion
UFH75S CPLG X 1/2 N/KW con acero inoxidable

Lovejoy
UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS

68514413868 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 75 Tamaño de empalme, 1.4200 in OD, 2.0000 in OAL, Acero
Artículo MI #06696460
No. Fabricante UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS
Price$949.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS

68514413868 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 75 Tamaño de empalme, 1.4200 in OD, 2.0000 in OAL, Acero
Artículo MI #06696460
No. Fabricante UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS
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
Su precio$949.14/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    75
  • Diámetro exterior del cubo
    1.4200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8400 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.019 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.87 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.28 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Material del resorte
    Acero
  • UPC_NO
    685144138682

Descripción general

Descripción del fabricante
UFH75S-CP-1/2-NKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo