Motion
LL5MR09
Long-LengthPowerGrip™GT™2 Correa síncrona y de temporización - 5MR, paso de 5 mm, paso de 57.09 pulg./ 1450 mm de longitud, 9 mm de ancho, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #06697178
No. Fabricante LL5MR09
Precio8.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Long-LengthPowerGrip™GT™2 Correa síncrona y de temporización - 5MR, paso de 5 mm, paso de 57.09 pulg./ 1450 mm de longitud, 9 mm de ancho, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #06697178
No. Fabricante LL5MR09
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
Su precio$8.30/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    4 mm / 0.157 pulg.
  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Longitud total
    1450 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1450 mm / 57.09 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    9 mm / 0.354 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La correa larga PowerGrip® GT®2 es una alternativa de transmisión rentable y de bajo mantenimiento. El diente de correa PowerGrip® GT®2 está diseñado para su uso con un perfil de ranura de piñón específico. La combinación de dientes de la correa y la ranura de la rueda dentada aumenta la capacidad, a la vez que mejora el registro.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    5MR
  • Tipo de correa
    5MR
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas HTD PowerGrip de mayor tamaño y robustez tienen un perfil de dientes más grande para aumentar la capacidad, en comparación con las correas de distribución. Las correas 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas manuales eléctricas y para aplicaciones en la industria química y de procesamiento. Las correas 8M, 14M y 20M se utilizan en transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquinas herramienta, papel y textil donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento.
  • Tipo de extremo
    Extremo abierto
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    93960020
  • Número de Upc del fabricante
    072053625592
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño GT
  • UPC_NO
    072053625592

Descripción general

Descripción del fabricante
LL5MR09 POWERGRIP DE LONGITUD EXTENDIDA GT2
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos
  • No se requiere lubricación ni retensado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos