Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado3.200 pulg.
- Diámetro interior4.500 pulg.
- Longitud12 pies
- Peso0.54 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAutomoción, sistemas de escape, escape de garaje, secado de vidrio, calentador, alta temperatura, soporte de cohete, escape de tracción de tractor, refrigeración de transmisión, sistemas de escape de vehículos
- ColorCapa interior roja de óxido de hierro, capa exterior negra
- Relación de compresión5:1
- ConstrucciónManguera de tela de doble capa con una capa interior de fibra de vidrio con revestimiento de óxido de hierro y silicona roja y una capa exterior Nomex® con revestimiento de silicona negra reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cordón de fibra de vidrio de filamento externo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2720450012
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa20.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico y cable de fibra de vidrio de filamento externo
- SerieHeat-Flex® NS
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 550 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo30.00 psi
Descripción general
- El material Nomex® aumenta la vida útil de la flexión y la resistencia a la abrasión
- Adecuado para aplicaciones de manipulación de aire a alta temperatura
- El paso estrecho permite un radio de curvatura ajustado al tiempo que mantiene un flujo de aire suave
- Ideal para aplicaciones en las que la flexión constante está implicada
- Sin acodamiento
- Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies
- Precio por pie