Motion
5.03.18 D 05  BN4 /-V-G

HYDAC CORP
5.03.18 D 05 BN4 /-V-G

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #06697544
No. Fabricante 5.03.18 D 05 BN4 /-V-G
Precio180.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
5.03.18 D 05 BN4 /-V-G

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #06697544
No. Fabricante 5.03.18 D 05 BN4 /-V-G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio180.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18.5 pulg.|470 mm
  • Diámetro interior
    41 mm|1.614 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit - 8400

Descripción general

Descripción del fabricante
5.03.18 D 05 BN4 /-V-G

También puede gustarle