Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Longitud totalVarios en
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.10
- DescripciónJuego de trinquetes de desenganche rápido 3 piezas
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoEstándar
- Características del cabezalEstándar
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de dientes de engranaje45
- Número de piezas3
- Código PSC5120
- Tipo de despliegueLiberación rápida
- Tipo de herramientaJuego de trinquetes
- UPC_NO099575813108