Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
- Tamaños de puerto3/8 NPTF
- Tamaño del puerto de la subplaca3/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición doble
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C