Motion
BH5660L
Cojinete liso esférico RBC - Alta desalineación sin sellar
Artículo MI #06699361
No. Fabricante BH5660L
Precio3,938.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso esférico RBC - Alta desalineación sin sellar
Artículo MI #06699361
No. Fabricante BH5660L
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
Precio3,938.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    5.39 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.56 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    14 °
  • Ancho del anillo exterior
    2.8120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8800 pulg.
  • Ancho general
    3.5600 pulg.
  • Peso
    14.45 lb

Detalles

  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400000400
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    132600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    530400 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Alta desalineación
  • UPC_NO
    637400000400

Descripción general

Descripción del fabricante
BH5660L BRG PLENA ESFÉRICA -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"