Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.5000 pulg.
- Anchura interior1.4300 pulg.
- Longitud total10 pies
- Paso0.5000 pulg.
- Peso1.8 lb/pie
- Ancho1.5000 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaGuía lateral
- Tipo de cadenaAlto rendimiento
- MaterialAcero
- Tipo de productoCadena silenciosa
- SerieRPV
- Capacidad de carga de trabajo16500 lb
Descripción general
- La cadena y los piñones de la serie RPV son productos de alto rendimiento que ofrecen la máxima velocidad y capacidad de manejo de potencia
- RPV suele ser la opción para aplicaciones difíciles, especialmente cuando el espacio es limitado y los requisitos de potencia o velocidad superan la capacidad de otros productos
- Precio por pie
- Cortar a la longitud