Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina12.5000 pulg.
- Altura total1.1880 pulg.
- Ancho general12.5000 pulg.
- Radio24.0000 pulg.
- Peso16.80 lb
- Ancho12.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- Detalles adicionalesPestaña Pestaña Curva Pista; Radio: 24 pulg., Serie: VT-982, Altura: 1.188-in , Ancho de pista: 12.5-in , Material: NOLU-BR
- Número de cadena882TAB-K12
- ColorNegro
- Insertar materialNOLU-BR
- Número de catálogo del fabricanteVT-982-T-24-1200
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405786110
- MaterialNOLU-BR
Descripción general
- Curva ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas. Se utiliza con la cadena de 12 pulgadas de ancho de la serie 882 .