Motion
VG-311-1515-M

SYSTEM PLAST
VG-311-1515-M

BASES DE SOPORTE DE TRANSPORTADORES
Artículo MI #06699827
No. Fabricante VG-311-1515-M
Precio52.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-311-1515-M

BASES DE SOPORTE DE TRANSPORTADORES
Artículo MI #06699827
No. Fabricante VG-311-1515-M
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
Precio52.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.3 pulg.
  • Tamaño del miembro horizontal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    5.300 pulg.
  • Tamaño
    1.500 pulg. x 1.500 pulg.
  • Tamaño del miembro vertical
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la pared
    .065 y 0,109 pulg.
  • Ancho
    3.3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Ata las patas de soporte del transportador en 90° para reforzarlas.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de conector
    Corbata de pierna en T
  • Grupo y clase
    Componentes de estructura y estructura
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-311-1515-M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166433710
  • Material
    POLIAMIDA
  • Tipo de modelo
    Corbata de pierna en T
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Corbata de pierna en T
  • Serie
    311
  • Serie / Tipo
    VG-311
  • Tipo de tubo/tubo
    Tubo redondo

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-311-1515-M BASE DE SOPORTE DEL TRANSPORTADOR
  • La pata en T une las patas de soporte del transportador de tubería de 1 1/2 pulgadas en 90° para reforzar. Poliamida reforzada con cierres de acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo